Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0105620000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - jaune
largeur - 8 mm
courant assigné In - 41 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00097007933
Réf. Fournisseur
0105620000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...6 mm²
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
jaune
largeur:
8 mm
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermodurci
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...130 °C
hauteur:
65 mm
profondeur:
52.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
finition de la séparation longitudinale:
glissant
finition de la séparation transversale:
sans
avec prise de test intégrée:
Oui
Les Atouts de l'article:
SAKT 1/35/LT STB -Série SAK - blocs de jonction
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


