Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1027700000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de composant - potentiomètre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 120 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190015381
Réf. Sonepar
00097001538
Réf. Fournisseur
1027700000
Marque
Weidmüller
type de composant:
potentiomètre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
120 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...6 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6.5 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
profondeur:
46.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Les Atouts de l'article:
Blocs de jonction dotés de composants électroniques
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


