Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1017100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - beige
largeur - 7.9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190021948
Réf. Sonepar
00097002194
Réf. Fournisseur
1017100000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
largeur:
7.9 mm
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
630 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
65 mm
profondeur:
47.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement de séparation des circuits pendant les essais ou les mesures.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


