Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1024200000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'élément thermique - autre

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190026400

Réf. Sonepar

00097002640

Réf. Fournisseur

1024200000

Marque

Weidmüller

type d'élément thermique:

autre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

10.2 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

50 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

ROUMANIE

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction à thermocouple, Raccordement vissé, 2.5, Beige foncé

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller