Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 0156300000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 8 mm

  • matériau - autre

  • pour dimension de vis métrique - 8

  • forme de trou - rond

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190028596

Réf. Sonepar

00097002859

Réf. Fournisseur

0156300000

Marque

Weidmüller

diamètre intérieur:

8 mm

matériau:

autre

pour dimension de vis métrique:

8

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

autre

en forme de facette:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Les Atouts de l'article:

Une rondelle est un disque plat percé en son centre servant à répartir les forces de la tête de vis ou du bouton de manière homogène sur le composant. Cela évite que la vis se décale et endommage le matériel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller