Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 2614960000

CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...35 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118654011

Réf. Sonepar

00097003397

Réf. Fournisseur

2614960000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...35 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

18 mm

courant assigné In:

125 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de raccordement cable rigide:

1.5...35 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...35 mm²

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

63.9 mm

profondeur:

63.1 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Les Atouts de l'article:

Terminal pour transmission de courant. Le conducteur à raccorder est serti avec une cosse et fixé au boulon fileté du terminal.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller