Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1015560000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1.5 mm²

  • mode de pose - rail G

  • couleur - multicolore

  • largeur - 6.4 mm

  • courant assigné In - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190056247

Réf. Sonepar

00097005624

Réf. Fournisseur

1015560000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...1.5 mm²

mode de pose:

rail G

couleur:

multicolore

largeur:

6.4 mm

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Oui

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

température de fonctionnement:

-50...100 °C

hauteur:

112 mm

profondeur:

66 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

sans

avec prise de test intégrée:

Oui

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement de séparation des circuits pendant les essais ou les mesures.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller