Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1028680000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...240 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - bleu
largeur - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190061005
Réf. Sonepar
00097006100
Réf. Fournisseur
1028680000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...240 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par boulon
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
largeur:
55 mm
courant assigné In:
353 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de raccordement cable rigide:
10...240 mm²
section de raccordement cable souple:
10...240 mm²
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
163 mm
profondeur:
89.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
Terminal pour transmission de courant. Le conducteur à raccorder est serti avec une cosse et fixé au boulon fileté du terminal.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


