Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1054360000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 0 V

  • nombre de bornes reliées - 9

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190062941

Réf. Sonepar

00097006294

Réf. Fournisseur

1054360000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

0 V

nombre de bornes reliées:

9

isolé:

Oui

dimension de trame:

5.1 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

jaune

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, jaune, 32 A, Nombre de pôles: 9, Pas en mm: 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7 mm

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller