Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1053060000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 138 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4008190097349

Réf. Sonepar

00097009734

Réf. Fournisseur

1053060000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

138 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

16 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

jaune

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

pays de fabrication:

ROUMANIE

Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, jaune, 138 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm: 16.00, Isolé: Oui, Largeur: 9.85 mm

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller