Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1060200000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 76 A

  • tension assignée (Ue) - 0 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190112653

Réf. Sonepar

00097011265

Réf. Fournisseur

1060200000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

0 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Non

dimension de trame:

12 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Les Atouts de l'article:

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller