Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1064100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 41 A
nombre de bornes reliées - 3
isolé - Oui
dimension de trame - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190142285
Réf. Sonepar
00097014228
Réf. Fournisseur
1064100000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
41 A
nombre de bornes reliées:
3
isolé:
Oui
dimension de trame:
16 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
jaune
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


