Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1632330000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...1.5 mm²

  • longueur de dénudage - 6 mm

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • nombre de pôles - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190257330

Réf. Sonepar

00097025733

Réf. Fournisseur

1632330000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1...1.5 mm²

longueur de dénudage:

6 mm

tension assignée (Ue):

250 V

nombre de pôles:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...1.5 mm²

connectable:

Oui

dimension de trame:

5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de test pour les mesures sur les terminaisons.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller