Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 2863880000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - beige

  • largeur - 7.9 mm

  • courant assigné In - 41 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675598732

Réf. Sonepar

00097559873

Réf. Fournisseur

2863880000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...6 mm²

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

largeur:

7.9 mm

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...10 mm²

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...130 °C

hauteur:

69 mm

profondeur:

46.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

finition de la séparation transversale:

sans

avec prise de test intégrée:

Oui

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement de séparation des circuits pendant les essais ou les mesures.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller