Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 2892790000

CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...6 mm²

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - bleu

  • largeur - 6.1 mm

  • courant assigné In - 28 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675884446

Réf. Sonepar

00097588444

Réf. Fournisseur

2892790000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...6 mm²

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

largeur:

6.1 mm

courant assigné In:

28 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.25...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...130 °C

hauteur:

60 mm

profondeur:

48 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation longitudinale:

sans

finition de la séparation transversale:

sans

avec prise de test intégrée:

Non

Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, bleu, 4 mm², 28 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller