Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 2893040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible - orientable
courant assigné In - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 150 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...6 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675884620
Réf. Sonepar
00097588462
Réf. Fournisseur
2893040000
Marque
Weidmüller
finition de l'insert fusible:
fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible:
orientable
courant assigné In:
6.3 A
tension assignée (Ue):
150 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...6 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
LED
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:
150...150 V
type de tension pour l'affichage de défaillances:
AC/DC
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.25...6 mm²
section de raccordement cable souple:
0.25...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6.1 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
75 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


