Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 3019280000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...6 mm²
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - beige
largeur - 6.1 mm
courant assigné In - 20 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986930575
Réf. Sonepar
00097693057
Réf. Fournisseur
3019280000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...6 mm²
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
largeur:
6.1 mm
courant assigné In:
20 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.25...6 mm²
section de raccordement cable souple:
0.25...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...130 °C
hauteur:
72.5 mm
profondeur:
75 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
finition de la séparation longitudinale:
orientable
finition de la séparation transversale:
enfichable
avec prise de test intégrée:
Non
Les Atouts de l'article:
W2C 4 DTCA-PE BK -Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


