Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1783590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 17.5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248212460
Réf. Sonepar
00097821246
Réf. Fournisseur
1783590000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
17.5 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...4 mm²
nombre d'étages:
3
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Oui
finition raccordement électrique 2:
autre
connexion transversale:
Oui
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6.1 mm
hauteur:
66 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
couleur de la source lumineuse:
autre
avec raccordement PE:
Oui
avec raccordement de blindage:
Non
avec fonction d'alimentation:
Non
Les Atouts de l'article:
Blocs de jonction capteurs-actionneurs pour la connexion ou le raccordement de câbles, fils et âmes avec contact de protection durable.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


