Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1783950000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248212590

Réf. Sonepar

00097821259

Réf. Fournisseur

1783950000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

30 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...4 mm²

nombre d'étages:

3

nombre de positions de serrage par étage:

1

étages reliés à l'intérieur:

Non

finition raccordement électrique 2:

autre

connexion transversale:

Oui

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

6.1 mm

hauteur:

66 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

couleur de la source lumineuse:

rouge

commutation LED pour:

NPN

avec raccordement PE:

Non

avec raccordement de blindage:

Non

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Les Atouts de l'article:

Blocs de jonction capteurs-actionneurs pour la connexion ou le raccordement de câbles, fils et âmes avec contact de protection durable.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller