Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1780880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...120 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - beige
largeur - 33.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248219360
Réf. Sonepar
00097821936
Réf. Fournisseur
1780880000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...120 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par boulon
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
largeur:
33.8 mm
courant assigné In:
269 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de raccordement cable rigide:
6...120 mm²
section de raccordement cable souple:
6...120 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par boulon
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
67 mm
profondeur:
70.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
Terminal pour transmission de courant. Le conducteur à raccorder est serti avec une cosse et fixé au boulon fileté du terminal.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


