Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1802780000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 70...240 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - beige
largeur - 36 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248313723
Réf. Sonepar
00097831372
Réf. Fournisseur
1802780000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
70...240 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
beige
largeur:
36 mm
courant assigné In:
415 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
70...185 mm²
section de raccordement cable rigide:
70...185 mm²
section de raccordement cable souple:
70...240 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
100 mm
profondeur:
123.7 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


