Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1802800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 320 A
tension assignée (Ue) - 0 V
nombre de bornes reliées - 3
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248313747
Réf. Sonepar
00097831374
Réf. Fournisseur
1802800000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
320 A
tension assignée (Ue):
0 V
nombre de bornes reliées:
3
isolé:
Oui
dimension de trame:
5.1 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


