Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 2502590000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - bleu

  • largeur - 35.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4050118516418

Réf. Sonepar

00097851641

Réf. Fournisseur

2502590000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0...0 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

largeur:

35.6 mm

courant assigné In:

150 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

35...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

50...50 mm²

section de raccordement cable souple:

50...50 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

70 mm

profondeur:

45 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

pays de fabrication:

INDE

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, bleu, 50 mm², 150 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 1

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller