Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 2503380000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
largeur - 30.1 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
hauteur - 26.03 mm
profondeur - 72.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118533347
Réf. Sonepar
00097853335
Réf. Fournisseur
2503380000
Marque
Weidmüller
couleur:
gris
largeur:
30.1 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
26.03 mm
profondeur:
72.1 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


