Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 2334710000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
hauteur - 14.5 mm
couleur - autre
numéro RAL - 1001
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248643134
Réf. Sonepar
00097864313
Réf. Fournisseur
2334710000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
hauteur:
14.5 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
1001
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Les Atouts de l'article:
Écrou carré pour fixer les accessoires.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Écrou carré pour fixer les accessoires.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


