Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1019690000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
mode de pose - rail G
couleur - gris
largeur - 7.9 mm
courant assigné In - 41 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248757121
Réf. Sonepar
00097875712
Réf. Fournisseur
1019690000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
mode de pose:
rail G
couleur:
gris
largeur:
7.9 mm
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
630 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...6 mm²
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...120 °C
hauteur:
68.5 mm
profondeur:
47.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
finition de la séparation transversale:
sans
avec prise de test intégrée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement de séparation des circuits pendant les essais ou les mesures.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


