Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort - 1527780000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de bornes reliées - 4
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118448634
Réf. Sonepar
00097844881
Réf. Fournisseur
1527780000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de bornes reliées:
4
isolé:
Oui
dimension de trame:
5.1 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
bleu
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
Les Atouts de l'article:
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


