Weidmüller - SET AAP12 10/2.5/10C - Blocs de jonction - Série AAP - 2506350000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
courant assigné In - 48 A
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de pôles - 6
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...10 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118520736
Réf. Sonepar
00097852074
Réf. Fournisseur
2506350000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
courant assigné In:
48 A
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de pôles:
6
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
écart central entre les trous:
0 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre de positions de serrage par pôle:
5
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
sans halogène:
Oui
largeur:
45.2 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
profondeur:
53.5 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement à visser directement au bas du boîtier.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


