En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - SET BLT 5.08 HOTTINGER 1-CON-S1010 - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1408860000

CopieCopie
Weidmüller - SET BLT 5.08 HOTTINGER 1-CON-S1010 - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • catégorie de surtension - III

  • degré de pollution - 2

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118209761

Réf. Sonepar

00097820976

Réf. Fournisseur

1408860000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

2

couleur du boîtier/corps:

noir

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...2.5 mm²

type de câble connectable:

câble rond

matériau du contact:

cuivre

revêtement du boîtier:

non revêtu

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Les Atouts de l'article:

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller