Non retournable

Weidmüller - SF 00/12 MC NE GE V2 - Repérage de fils Système de codage des câbles, jaune, Dia - 1919260000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SF 00/12 MC NE GE V2 - Repérage de fils Système de codage des câbles, jaune, Dia

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0.18...0.25 mm

  • diamètre du câble - 1...1.3 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 3.2 mm

Conditionnement

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248555659

Réf. Sonepar

00097855565

Réf. Fournisseur

1919260000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0.18...0.25 mm

diamètre du câble:

1...1.3 mm

longueur:

12 mm

largeur:

3.2 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller