🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - SF 4.5/21 MC NE WS V2 - Repères de fils et câbles - SlimFix - 1919020000

CopieCopie
Weidmüller - SF 4.5/21 MC NE WS V2 - Repères de fils et câbles - SlimFix

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 4...6 mm

  • diamètre du câble - 4.1...4.9 mm

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 7.4 mm

Conditionnement

  • 96 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248554942

Réf. Sonepar

00097855494

Réf. Fournisseur

1919020000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

4...6 mm

diamètre du câble:

4.1...4.9 mm

longueur:

21 mm

largeur:

7.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller