Weidmüller - SFC 1/12 MC NE RT - Repérage de fils Système de codage des câbles, Rouge, Diamèt - 1747320003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0.75...2.5 mm
diamètre du câble - 2...3.5 mm
longueur - 12 mm
largeur - 5.8 mm
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190995492
Réf. Sonepar
00097099549
Réf. Fournisseur
1747320003
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0.75...2.5 mm
diamètre du câble:
2...3.5 mm
longueur:
12 mm
largeur:
5.8 mm
couleur:
rouge
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
encoche
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


