Weidmüller - SFC 2.5/12 MC NE GE - Repérage de fils Système de codage des câbles, jaune, Diam - 1062010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 4...10 mm
diamètre du câble - 4...6 mm
longueur - 12 mm
largeur - 9.3 mm
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248811748
Réf. Sonepar
00097881174
Réf. Fournisseur
1062010000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
4...10 mm
diamètre du câble:
4...6 mm
longueur:
12 mm
largeur:
9.3 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


