Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - SFC 3/21 MC NE WS - Repères de fils et câbles - SlimFix Clip - 1025260000

CopieCopie
Weidmüller - SFC 3/21 MC NE WS - Repères de fils et câbles - SlimFix Clip

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 4...10 mm

  • diamètre du câble - 3.5...7 mm

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 12.5 mm

Conditionnement

  • 80 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248746323

Réf. Sonepar

00097874632

Réf. Fournisseur

1025260000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

4...10 mm

diamètre du câble:

3.5...7 mm

longueur:

21 mm

largeur:

12.5 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller