Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - SFC-DS 1/21 MC NE WS - Borniers d'installation - 2905040000

CopieCopie
Weidmüller - SFC-DS 1/21 MC NE WS - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur - 0.75...2.5 mm

  • diamètre du câble - 2...3.3 mm

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 5.2 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986711945

Réf. Sonepar

00097671194

Réf. Fournisseur

2905040000

Marque

Weidmüller

diamètre du conducteur:

0.75...2.5 mm

diamètre du câble:

2...3.3 mm

longueur:

21 mm

largeur:

5.2 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller