Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - SFC-DS 3/21 MC NE WS - Borniers d'installation - 2905160000

CopieCopie
Weidmüller - SFC-DS 3/21 MC NE WS - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur - 10...10 mm

  • diamètre du câble - 4.5...7 mm

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 7 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986918825

Réf. Sonepar

00097691882

Réf. Fournisseur

2905160000

Marque

Weidmüller

diamètre du conducteur:

10...10 mm

diamètre du câble:

4.5...7 mm

longueur:

21 mm

largeur:

7 mm

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

SFC-DS 3/21 MC NE WS -Borniers d'installation

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller