Weidmüller - SFM 2/18 1.8-2.5 MM WS - Repérage de fils - 2719100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du conducteur - 0.75...1.5 mm
diamètre du câble - 1.8...2.5 mm
longueur - 18 mm
largeur - 4.6 mm
couleur - blanc
Conditionnement
900 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118888133
Réf. Sonepar
00097008742
Réf. Fournisseur
2719100000
Marque
Weidmüller
diamètre du conducteur:
0.75...1.5 mm
diamètre du câble:
1.8...2.5 mm
longueur:
18 mm
largeur:
4.6 mm
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
pays de fabrication:
SUEDE
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


