Weidmüller - SFX 10/23 MC NE GE V2 - Repères de fils et câbles - SlimFix - 1852360000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SFX 10/23 MC NE GE V2 - Repères de fils et câbles - SlimFix

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 7...40 mm

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 11 mm

Conditionnement

  • 160 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248385331

Réf. Sonepar

00097838533

Réf. Fournisseur

1852360000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

7...40 mm

longueur:

23 mm

largeur:

11 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller