Non retournable

Weidmüller - SFX-VT 11/60 MM GE - Repérage de fils Système de codage des câbles, jaune, Diamè - 2621440000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SFX-VT 11/60 MM GE - Repérage de fils Système de codage des câbles, jaune, Diamè

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 7...40 mm

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 13 mm

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118625608

Réf. Sonepar

00097003538

Réf. Fournisseur

2621440000

Marque

Weidmüller

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

7...40 mm

longueur:

60 mm

largeur:

13 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller