Weidmüller - SKH C64 RH2 - Interface API Module d?interface avec support de carte pour SPS Po - 0646660000

CopieCopie
Weidmüller - SKH C64 RH2 - Interface API Module d?interface avec support de carte pour SPS Po

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 64

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 150 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190061524

Réf. Sonepar

00097006152

Réf. Fournisseur

0646660000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

64

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

150 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

144 mm

largeur:

131 mm

hauteur:

76 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Porte-carte pour les applications industrielles à utiliser avec des diverses cartes 19 pouces.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.