Weidmüller - SKH D32 LP 5/16 Connecteurs STV, RSV / autres PLC Adapter - 0106161001

CopieCopie
Weidmüller - SKH D32 LP 5/16 Connecteurs STV, RSV / autres PLC Adapter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 32

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • degré de pollution - 2

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248046294

Réf. Sonepar

00097804629

Réf. Fournisseur

0106161001

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

32

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

degré de pollution:

2

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Porte-carte pour les applications industrielles à utiliser avec des diverses cartes 19 pouces.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Weidmüller

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller