Weidmüller - SKH H15S - Connecteurs STV, RSV / autres Module d?interface avec support de cart - 8051300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 15
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190437343
Réf. Sonepar
00097043734
Réf. Fournisseur
8051300000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
15
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
144 mm
largeur:
131 mm
hauteur:
56 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Porte-carte pour les applications industrielles à utiliser avec des diverses cartes 19 pouces.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


