Weidmüller - SKH2 F32 (Z+D) LP - Connecteurs STV, RSV / autres - 8174860000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SKH2 F32 (Z+D) LP - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 32

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190037178

Réf. Sonepar

00097003717

Réf. Fournisseur

8174860000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

32

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

193 mm

largeur:

160 mm

hauteur:

81 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Porte-carte pour les applications industrielles à utiliser avec des diverses cartes 19 pouces.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller