En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - SL 3.50/02/90G 4.5 SN BK BX - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1614160000

CopieCopie
Weidmüller - SL 3.50/02/90G 4.5 SN BK BX - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 2

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 3.5 mm

  • courant assigné In - 14.5 A

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190020088

Réf. Sonepar

00097002008

Réf. Fournisseur

1614160000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

2

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

3.5 mm

courant assigné In:

14.5 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

3.5 mm

angle circuit imprimé/contact:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

étain

finition du raccordement électrique:

raccordement THR

longueur de la broche:

4.5 mm

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Les Atouts de l'article:

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller