Weidmüller - SL 3.50/06/180F 3.2AU OR BX - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1740090000

CopieCopie
Weidmüller - SL 3.50/06/180F 3.2AU OR BX - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 6

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 30.5 mm

  • nombre de rangées de contacts à fiche - 1

  • dimension des raccordements - 30.5 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190960469

Réf. Sonepar

00097096046

Réf. Fournisseur

1740090000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

6

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

30.5 mm

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

30.5 mm

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

20.5 kV

matériau du revêtement de contact:

étain

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

longueur de la broche:

30.2 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-25...100 °C

type de fixation:

souder

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Les Atouts de l'article:

SL 3.50/06/180F 3.2AU OR BX -Connecteurs pour CI pas < 5mm

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller