Weidmüller - SL 3.50/08/90G 4.5SN BK BX - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1614180000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 8
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 3.5 mm
courant assigné In - 14.5 A
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190020828
Réf. Sonepar
00097002082
Réf. Fournisseur
1614180000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
8
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
3.5 mm
courant assigné In:
14.5 A
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
3.5 mm
angle circuit imprimé/contact:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
étain
finition du raccordement électrique:
raccordement THR
longueur de la broche:
4.5 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
Les Atouts de l'article:
Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


