Weidmüller - SL 5.08HC/07/180B 3.2SN WH BX - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 2525440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 7
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 5.08 mm
courant assigné In - 21 A
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118536799
Réf. Sonepar
00097005719
Réf. Fournisseur
2525440000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
7
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
5.08 mm
courant assigné In:
21 A
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
5.08 mm
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
étain
finition du raccordement électrique:
raccordement THR
longueur de la broche:
3.2 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
Les Atouts de l'article:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, Longueur picots à souder: 3.2 mm, étamé, blanc, Boîte
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


