Weidmüller - SL 5.08KU 8 SN OR - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1597820000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 8
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 5.08 mm
courant assigné In - 8.5 A
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190034641
Réf. Sonepar
00097003464
Réf. Fournisseur
1597820000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
8
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
5.08 mm
courant assigné In:
8.5 A
finition du connecteur:
connecteur libre
nombre de rangées de contacts à fiche:
2
dimension des raccordements:
5.08 mm
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
étain
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
orange
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de banderolage:
autre
Les Atouts de l'article:
Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


