Weidmüller - SL-SMT 3.50/02/90RF 1.5SN BK RL - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 2784870000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SL-SMT 3.50/02/90RF 1.5SN BK RL - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 2

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 3.5 mm

  • courant assigné In - 13 A

Conditionnement

  • 385 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675064862

Réf. Sonepar

00097506486

Réf. Fournisseur

2784870000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

2

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

3.5 mm

courant assigné In:

13 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

3.5 mm

angle circuit imprimé/contact:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

étain

finition du raccordement électrique:

raccordement THR

longueur de la broche:

1.5 mm

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

bande blister (pour CMS)

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller