Weidmüller - SLD 3.50/18/90F 3.2SN OR BX - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1633880000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SLD 3.50/18/90F 3.2SN OR BX - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 18

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 3.5 mm

  • courant assigné In - 9 A

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190258337

Réf. Sonepar

00097025833

Réf. Fournisseur

1633880000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

18

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

3.5 mm

courant assigné In:

9 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

2

dimension des raccordements:

3.5 mm

angle circuit imprimé/contact:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

étain

finition du raccordement électrique:

raccordement THR

longueur de la broche:

3.2 mm

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

orange

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

pays de fabrication:

ROUMANIE

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

Connecteur PCB (raccordement sur platine), 160 V, 10.5 A, Pas en mm: 3.50, Nombre de pôles: 18, Raccordement soudé THT, Boîte

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller